Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenschlüsselhalter H50xB130/60xT150mm 8Aufnahmen waagerecht f.Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000428061
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2001
EAN/GTIN:
     4054773012513
Suchbegriffe:
Schraubenschlüsselhalter
kappes systeme schraubenschlüsselha...
schraubenschlüsselhalter
waagerecht für 8 Schlüssel
Weitere Informationen:
Breite:
130/60 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
waagerecht
Anzahl Aufnahmen:
8
Tiefe:
150 mm
Höhe:
50 mm
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenzubehör, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 14,90*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 11,20*
€ 14,93*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 11,28*
€ 15,04*
1 Tag
16
5
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 15,65*
3 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 11,95*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,39*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 12,72*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,76*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,38*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,17*
Ähnlich
RASTERPLAN
4027.05.0001
ab € 95,50*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,90*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 12,99*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 13,87*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 24,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 12,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 13,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.