Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.D.6mm T.35mm m.senkrechtem Hakenende 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000428032
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.01.0501
EAN/GTIN:
     4054773012223
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
einfach · mit senkrechtem Hakenende · Ø 6 mm · VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Ø:
6 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
mit senkrechtem Hakenende
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen, Zubehör für Werkzeughalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 5,59*
ab € 7,34*
€ 10,23*
Lager 1690
49
1
€ 5,99*
ab € 7,28*
€ 10,26*
1 Tag
66
1
€ 6,95*
ab € 7,36*
€ 10,28*
1 Tag
66
8
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 10,84*
4 Tage
66
1
€ 8,90*
ab € 7,843*
€ 10,953*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,26*
€ 12,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,25*
€ 12,20
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 10,23*
€ 12,17
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 10,22*
€ 12,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,86*
€ 11,73
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 9,84*
€ 11,71
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 9,83*
€ 11,70
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 9,82*
€ 11,69
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 9,80*
€ 11,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,28*
€ 11,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,02*
€ 10,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,28*
€ 8,66
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,47*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 12,92*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,39*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,18*
Ähnlich
RASTERPLAN
4027.05.0001
ab € 94,53*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,87*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,05*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,05*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,43*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 12,80*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.