Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank H175xB440xT600mm anthrazitgrau/lichtgrau 1 Schubl.Einfachauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000425720
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-1-1A-51356.991
EAN/GTIN:
     4040376498304
Suchbegriffe:
Schubladenschrank
Schubladenschränke
Montage direkt an die Tischplatte mittels Montageadapter · max. 2 Unterbau - Container pro Rau Arbeitstisch oder Werktisch · Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse anthrazitgrau, RAL7016, Front lichtgrau, RAL 7035 · Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg · Schubladen-Innenmaße B 390 x T 560 mm · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen · Zentralverschluss mit 2 SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Werktisch
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Gehäuse:
anthrazitgrau, RAL7016
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
440 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
1
Tiefe:
600 mm
Höhe:
175 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 175,03*
€ 208,14*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 175,43*
€ 208,32*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 176,36*
€ 209,14*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 181,13*
€ 215,82*
€ 2,95*
ab € 182,07*
€ 220,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.