Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Yalehandy Trgf.250kg Hubh.6m m.Lastdruckbr.YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000360053
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192058074
EAN/GTIN:
     4053981986982
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
kleines und leichtes Allzweckgerät · ideal für mobilen Einsatz · passt in jede Werkzeugkiste · gesenk geschmiedete Trag- und Lasthaken drehbar gelagert · Kettenfreischaltung · ergonomisch geformter Handhebel · gekapselte Konstruktion, staub- und feuchtigkeitsgeschützt · einfache Handhabung ·Weitere technische Eigenschaften:· kürzester Hakenabstand: 240mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Hubhöhe:
6 m
Gewicht mit Ketten:
3,4 kg
Kettengröße:
4x12
Hubkraft:
25 daN
Ausführung:
mit Lastdruckbremse
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug tragfähigkeit 0,25t, Hebelzüge, Hebezeug
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 138,07*
€ 167,82*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 138,17*
€ 167,84*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 140,04*
€ 168,63*
4 Tage
2
€ 4,99*
ab € 141,05*
€ 170,69*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 142,44*
€ 172,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.