Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubohrhammer GBH 18 V-21 Prof.18 V 4-21mm 2 J SDS-plus BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000740037
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611911101
EAN/GTIN:
     4059952528106
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln · bürstenloser Motor · Variolock · Sicherheitskupplung · Rechts-/ Linkslauf · LED-Arbeitslicht · SoftgripWeitere technische Eigenschaften:· Werkzeugaufnahme: SDS-plus· Schlagzahl: 0-5100min-¹
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Beton:
4-21 mm
Einzelschlagenergie:
2 J
Gewicht:
2,4 (ohne Akku) kg
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
0-1800 min-¹
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Weichholz:
30 mm
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, bosch akku-bohrhammer 18v, elektro bohrhammer, bosch elektro-bohrhammer, Akkubohrhämmer, Bohrhammer, Bohrhämmer, Kombihammer, Pneumatikhammer, SDS-plus Hammer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 202,04*
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 168,30*
€ 202,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,14*
€ 238,80*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 202,22*
€ 243,20*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 208,91*
€ 249,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.