Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000655537 Herst.-Nr.: 613088840 EAN/GTIN: 4061792183940 |
| | |
|
| | |
| zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln · Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs · bürstenloser Motor · extra helle LEDWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,7 (inkl. Akku)kg· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Oszillationswinkel: | 2 x 1,6 ° | Schwingzahl: | 8000-20000 min-¹ | Werkzeugaufnahme: | StarlockPlus | Marke: | METABO | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Metabo Ersatzteile, Multi-Tool, Multitool, E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, akku-multi-cutter gop 18v, akku multi cutter, metabo akkuschere, Akkumultifunktionswerkzeuge, Dreieckschleifer, Multifunktionswerkzeug, Multifunktionswerkzeuge, Multitalent, Oszillierende Werkzeuge, Oszillierendes Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 174,89* | € 219,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,53* | € 221,45* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,27* | € 222,44* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,39* | € 227,25* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,66* | € 227,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|