Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuschlagbohrschrauber DCD 706 D2 12 V 2 Ah 10mm 1,5-10mm DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000593648
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD706D2-QW
EAN/GTIN:
     5035048709894
Suchbegriffe:
Akkuschlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrschrauber
Schlagbohrer
Schlagbohrschrauber
bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · integrierte LEDWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutterspannweite: 1,5-10mm· Leerlaufdrehzahl: 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Bohrleistung in Stein:
10 mm
Bohrleistung in Stahl:
10 mm
Bohrleistung in Weichholz:
20 mm
Drehmoment max.:
hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm
Schlagzahl:
0-7225 min-¹ / 0-25500 min-¹
Gewicht:
1,2 kg
Marke:
DEWALT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,84*
€ 208,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,97*
€ 209,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,32*
€ 209,93*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 175,99*
€ 212,70*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,23*
€ 265,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,01*
€ 315,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCD709D2T-QW
ab € 167,21*
Ähnlich
DeWalt
DCD778S2T-QW
ab € 176,89*
Ähnlich
DeWalt
DCD805E2T-QW
ab € 316,31*
Ähnlich
DeWalt
DCD805NT-XJ
ab € 111,89*
Ähnlich
DeWalt
DCD996NT-XJ
ab € 131,96*
Ähnlich
DeWalt
DCD999NT-XJ
ab € 161,99*
Ähnlich
DeWalt
DCK796D2T-QW
ab € 308,14*
Ähnlich
DeWalt
DCD999H2T-QW
ab € 440,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.