Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Electronics 1,55 V 125 mAh SR44 11,6x5,4mm VARTA


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6606230001
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04176 101 401
EAN/GTIN:
     4008496273621
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
geringe Selbstentladung · hohe Energiedichte sowie ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese langlebigen Batterien aus Weitere technische Eigenschaften: · St. je Blister: 1 · Maße: 11,6 x 5,4mm
Weitere Informationen:
Spannung:
1,55 V
Kapazität:
125 mAh
W.-Bez.:
V13GS/V357
IEC:
SR44
Marke:
VARTA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Batterien
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,78*
€ 1,09*
22 Tage
426
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,11*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,12*
Lager 1690
756
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,34*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.