Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer B460xT340xH165mm Alu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-6524010102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LK-315217-1
EAN/GTIN:
     4250072523501
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Aluminiumrahmen-Werkzeugkoffer · mit zwei Werkzeugtafeln · 1 x einseitig, 1 x beidseitig bestückbar · flexible Einteilungen · zusätzliche Halterungen für Stifte und Visitenkarten usw. · zwei Zahlenschlösser · Komfortgriff · abnehmbarer Tragegurt
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Ausführung:
mit Werkzeugtafel, abnehmbarer Tragegurt
Material:
Aluminium
Tiefe:
340 mm
Höhe:
165 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer alu, lehrlingskoffer, Koffer, Sortimentskoffer, Werkzeugaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.