Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche B320xT50xH250mm 4l Industrieleder PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6518045108
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5300004061
EAN/GTIN:
     4006793606616
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Klappschlosstasche · aus Industrieleder · schwarz · mit Tragegriff · Innenseiten mit 13 Einsteckfächern zur Aufnahme von Werkzeugen · Steckschloss
Weitere Informationen:
Inhalt:
4 l
Breite:
320 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Industrieleder
Tiefe:
50 mm
Höhe:
250 mm
Marke:
PARAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, parat werkzeugmappe, werkzeugtasche, werkzeugtasche schwarz, Servicetasche, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 18,22*
€ 24,43*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 18,31*
€ 24,52*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 19,22*
€ 25,61*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 19,48*
€ 26,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,92*
€ 26,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.