Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 12 L.124mm Kopfprägung:F ZN FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-6100010784
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045263
EAN/GTIN:
     4006209452639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer · Kabeltrassen · Konsolen im Innenbereich geeignet. Marketingclaim: Die wirtschaftliche Befestigung für den flexiblen Einsatz in ungerissenem Beton. Top Features: Einfache Montage durch wenige Hammerschläge und minimalen Schlupf. Einschlagzapfen schützt Gewinde vor Beschädigungen. Das spart Zeit beim Montieren und Demontieren. Mit dem langen Gewinde werden Bauteiltoleranzen ausgeglichen. Zudem ist der FBN II für Abstandsmontagen geeignet. Dies erhöht die Flexibilität. Mit der Standardverankerungstiefe erreicht der FBN II höchste Tragfähigkeit. Das bedeutet: weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten. Wird die reduzierte Verankerungstiefe genutzt · verringert das die Bohrlochtiefe und vereinfacht die Montage. Vorteile: Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils. Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität. Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage.Weitere technische Eigenschaften:· Ankerlänge: 124mm· Durchsteckmontage: Ja· Gewindemaß (mm): 12mm· Inhalt: 20· Installationsdrehmoment: 50Nm· Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 115mm· Nutzlänge: 30mm· Profi / DIY: Profi / DIY· Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung· Schlüsselweite: 19mm· U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 18 x 2mm· VDS-Zulassung: Ja· Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 65 / 50mm· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorsteckmontage: Ja· Max. Dicke des Anbauteils: 30mm· Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: 30 / 45mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
12 mm
Dübellänge:
124 mm
min. Bohrlochtiefe:
115 mm
min. Verankerungstiefe:
65 mm
Gewinde:
M12 x 79 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Kopfprägung: F
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,0459*
€ 1,3811*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,088*
€ 1,408*
Lager 1690
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,1244*
€ 1,4152*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,0956*
€ 1,4156*
2 Tage
60
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0469*
€ 1,461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,4152*
€ 1,68409
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,4151*
€ 1,68397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3551*
€ 1,61257
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,3549*
€ 1,61233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3348*
€ 1,58841
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,3347*
€ 1,58829
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,3346*
€ 1,58817
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,3345*
€ 1,58806
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,3344*
€ 1,58794
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1244*
€ 1,33804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.