Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn 9,73mm G 1/8 Zoll IG/AG RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-6087013032
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103343
EAN/GTIN:
     4047322081146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Mini-Kugelhahn Oberfläche glatt · Drehgriff · MS ver. · Med./Umge.temp.-10°C bis 70°C (kurzfr.90°C) G 1/8 IG/AG · DN 8 · PN max. 10 bar Weitere technische Eigenschaften: · A: 22,0mm · Spindelabdichtung: NBR · Kugeldichtung: PTFE · L: 39,0mm · B: 27,2mm · Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase · Drehgriff: Kunststoff · Gewindematerial: Messing vernickelt · Mediumstemperatur min.: -10°C · Umgebungstemperatur min.: -10°C · Betriebsdruck max.: 10bar · Mediumstemperatur max.: 70°C · Umgebungstemperatur max.: 70°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Außengewinde
SW:
20 mm
DN:
8
Gewinde:
G 1/8 IG/AG
Temperaturbereich:
-10 bis +70 °C
Hebel:
Kunststoff
Marke:
RIEGLER
Mediumstemperatur:
-10 bis +70 °C
Gewinde mm:
9,73 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3940
1
€ 6,80*
ab € 2,50*
€ 3,73*
5 Tage
3940
30
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 4,02*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,76*
1
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,83*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
371.03
ab € 2,66*
Ähnlich
Riegler
371.201
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.