Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler Gew.G 3/8 Zoll/15,39mm DN 7,2,Innengewinde,3 Kupplungen EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6081133560
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     128.054
EAN/GTIN:
     4030875000245
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
mit Walzenverriegelung · Rückschlagventil in der Kupplung · beim Kuppeln zwangsweise entriegelt · fertig konfektioniert · Einbaulage: beliebig, Durchflussrichtung: beliebig, Material: Dichtung: NBR, Gehäuse/Hülle: Messing, Federn: V2A
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,2, Innengewinde, 3 Kupplungen
Gewinde:
G 3/8 ″
Typ:
x-Verteiler
Marke:
EWO
Gewinde mm:
15,39 mm
Betriebstemperatur:
-10 bis +90 °C
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 18,51*
1 Tag
32
1
€ 5,50*
ab € 14,18*
€ 18,61*
1 Tag
32
4
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 20,07*
4 Tage
32
1
€ 7,99*
ab € 15,69*
€ 20,46*
5 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 15,75*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351948
ab € 7,56*
Ähnlich
ewo
128.055
ab € 16,20*
Ähnlich
ewo
128.005
ab € 10,48*
Ähnlich
ewo
128.004
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.