Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langzeitfett LZR 2 blau 500g Schraubkartusche KAJO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6045008500
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     61326024
EAN/GTIN:
     4017089641396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
neuartiges Wälz- und Gleitlagerfett aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen als Verdicker hergestellt · oxidationsbeständig · wasserbeständig · haftfest · druckbelastbar · korrosionsschützend · mit hoher Walkstabilität · Tropfpunkt >180 °C IP396 · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C DIN 51825Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: KP 2 k-30· Farbe: blau
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Gebinde:
Schraubkartusche
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +120 °C
NLGI-Klasse:
2
Marke:
KAJO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, 500g kugellagerfett, lagerfett, wälzlagerfett kajo, Fett, Fette, Hochleistungsfette, Schmierstoff, Schmierstoffe, Wälzlagerfette
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2230
15
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,85*
2 Tage
2230
1
€ 6,95*
ab € 4,44*
€ 6,01*
5 Tage
2230
1
€ 8,90*
ab € 4,435*
€ 6,015*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 4,47*
€ 6,04*
Lager 1690
1670
1
€ 5,99*
ab € 4,38*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356323
ab € 22,26*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 342,82*
Zubehör
Mato
3010300
ab € 47,84*
Zubehör
Pressol
12851
ab € 26,14*
Zubehör
Samoa-Hallbauer
41037000
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.