Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 2l m.Schutzdeckel/Schutzkappe am Auslauf HDPE PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6030056120
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     07 522
EAN/GTIN:
     4103810075223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
aus HDPE · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · Auslauf in Trichterform ausgeführt · bruchsicher und standfest · Temperaturbereich: -10 °C + 110 °C · deutsche, englische und amerikanische SkaleneinteilungWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -10 bis +110°C· Farbe: weiß, transparent
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
2 l
Marke:
PRESSOL
Ausführung:
m. Schutzdeckel/Schutzkappe am Auslauf
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,42*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,15*
€ 8,31*
4 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 8,32*
1 Tag
26
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,62*
€ 8,63*
Lager 1690
15
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,44*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 42 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 54 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
07 621
ab € 6,20*
Ähnlich
Pressol
07 525
ab € 8,20*
Ähnlich
Pressol
07 622
ab € 7,39*
Ähnlich
Pressol
07 623
ab € 9,48*
Ähnlich
Pressol
07 625
ab € 11,64*
Ähnlich
Pressol
07523
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.