Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsägeblatt Blatt-L.760mm Hobelzahn f.frisches HO rostgeschützt BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5240001550
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     SE-23-30
EAN/GTIN:
     7311518241711
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt 760 mm
bügelsägeblatt
Hobelzahnung speziell zum Sägen von frischem Holz · aus gehärtetem Schwedenstahl · Zähne präzisionsgeschärft und geschränkt für lang anhaltende Schnittqualität · Zahnspitzen induktionsgehärtet · Blatt rostgeschütztWeitere technische Eigenschaften:· Material: C75
Weitere Informationen:
Blattlänge:
760 mm
Anwendungsgebiete:
für frisches Holz
Ausführung:
rostgeschützt
Zahnung:
Hobelzahn
Marke:
BAHCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Bügelsäge
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,22*
2 Tage
72
20
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,23*
Lager 1690
66
10
€ 5,99*
ab € 2,45*
€ 3,23*
1 Tag
89
25
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,23*
2 Tage
72
1
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
SE-23-21
ab € 1,71*
Ähnlich
Bahco
SE-51-30
ab € 2,03*
Ähnlich
SNA Europe
SE-51-21
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.