Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbeitel Schneiden-B. 16mm 2 Stahlzw. Weißbuchenh. Ulmer Form CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5238141086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000815380
EAN/GTIN:
     4015448692133
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
hohlbeitel holzheft 16mm
hohlbeitel
eingeschliffen, abgeflachtes Weißbuchenheft Ulmer FormWeitere technische Eigenschaften:· Heft: Weißbuchenheft Ulmer Form· Ausführung: mit 2 Stahlzwingen· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
16 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hohlbeitel holzheft, Beitel, Holzbearbeitung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 11,68*
€ 17,02*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 12,04*
€ 17,10*
5 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 13,72*
€ 19,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,99*
€ 19,55*
1
€ 7,95*
ab € 13,65*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000815378
ab € 11,36*
Ähnlich
PROMAT
4000815379
ab € 11,35*
Ähnlich
PROMAT
4000815381
ab € 12,42*
Ähnlich
PROMAT
4000815382
ab € 12,84*
Ähnlich
PROMAT
4000815377
ab € 11,29*
Ähnlich
KIRSCHEN
1431026
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.