Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel Schneiden-B.20mm m.Zwinge Weißbuchenh.Ulmer Form CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5238130880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000815180
EAN/GTIN:
     4015448421344
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
CV-Stahl · Klinge feingeschliffen · abgeflachtes Weißbuchenheft Ulmer Form · mit Zwinge Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
20 mm
Heft:
Weißbuchenheft Ulmer Form
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Zwinge
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel, Beitel, Holzbearbeitung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
286
1
€ 5,49*
ab € 7,68*
€ 10,91*
Lager 1690
238
1
€ 5,99*
ab € 7,65*
€ 10,99*
4 Tage
318
1
€ 8,90*
ab € 8,02*
€ 11,33*
1 Tag
225
1
€ 5,59*
ab € 8,50*
€ 12,09*
2 Tage
318
1
€ 4,99*
ab € 8,69*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000815182
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.