Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge GZ Spann-W.200mm A.100mm Holzgriff BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5218014020
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ20
EAN/GTIN:
     4008158033914
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20% mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil · höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel · Spannkraft bis zu 6000 N · vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen · ergonomisch geformter Holzgriff · ab 80 mm Ausladung wechselbare DruckplattenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,95kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Schienenquerschnitt:
22,0 x 8,5 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
BESSEY
Spannkraft:
bis zu 6000 N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,55*
€ 26,69*
5 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 26,74*
2 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 22,83*
€ 28,18*
1
€ 4,00*
ab € 23,03*
€ 28,37*
Lager 1690
35
1
€ 5,99*
ab € 29,80*
€ 36,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,30*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.