Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstockbacke HEUER Front Backen-B.160mm glatt/geriffelt


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214040920
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     116 160
EAN/GTIN:
     4010898116604
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Stahlbacken
wendbar mit geriffelter und glatter Arbeitsfläche · anschraubbar · aus Stahl, gehärtet und verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: glatt/geriffelt
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
passend zu:
4000 830 342
Inhalt:
Paar mit Schrauben
Marke:
HEUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: heuer schonbacken, schonbacken, schonbacken 160mm, Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, Schraubstockzubehör
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 29,90*
€ 37,27*
Lager 1690
1
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 30,89*
€ 38,39*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 31,22*
€ 39,00*
3 Tage
2
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 31,95*
€ 39,42*
1 Tag
2
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 32,47*
€ 40,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paar
ab 3 Paar
€ 38,14*
€ 45,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 38,13*
€ 45,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,81*
€ 44,99
pro Paar
ab 6 Paar
€ 37,80*
€ 44,98
pro Paar
ab 7 Paar
€ 37,79*
€ 44,97
pro Paar
ab 8 Paar
€ 37,77*
€ 44,95
pro Paar
ab 9 Paar
€ 37,76*
€ 44,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,25*
€ 44,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,40*
€ 40,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,89*
€ 36,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101160
ab € 311,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.