Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.140mm Spann-W.200mm geschm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214029140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830232
EAN/GTIN:
     4015448478546
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit 2 angeschmiedeten Rohrspannbacken · geschmiedet · Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken gefräst · induktiv gehärtet · (HRc 54-58) · nachstellbare Führung · Diebstahlschutz durch herausnehmbares Vorderbackenteil · Schraubstock nach vorn öffnend · passendes Zubehör: Drehteller siehe Art.-Nr. 4000 830 360, 4000 830 361, 4000 830 362, 4000 830 363Höhenverstellgeräte siehe Art.-Nr. 4000 830 366, 4000 830 367, 4000 830 368Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 16kg· Lochabstand: 119 x 95mm· Bohrungs-Ø: 12,0mm· Amboss Größe (axb): 57 x 54mm· Gesamtlänge: 662,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
140 mm
Spannweite:
200 mm
Spanntiefe:
85,5 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
€ 4,95*
ab € 132,04*
€ 168,56*
Lager 1690
66
Frei Haus
ab € 139,50*
€ 169,74*
5 Tage
88
€ 5,99*
ab € 139,32*
€ 170,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 141,57*
€ 172,97*
1 Tag
62
€ 5,59*
ab € 141,49*
€ 173,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830230
ab € 77,23*
Ähnlich
PROMAT
4000830231
ab € 94,37*
Ähnlich
Wabeco
40102
ab € 45,48*
Ähnlich
Wabeco
40103
ab € 65,13*
Ähnlich
Wabeco
40104
ab € 93,89*
Ähnlich
Kanca
60210300125
ab € 59,78*
Ähnlich
Kanca
60210300150
ab € 83,16*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
3010000100
ab € 100,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.