Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.160mm Spann-W.225mm m.Rohrsp.-B.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214012160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830273
EAN/GTIN:
     4015448491811
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · Rohrspannbacken eingeschweißt · geschmiedet (C45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extra-hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · Schraubstock nach vorn öffnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 25kg· Lochabstand: 164mm· Bohrungs-Ø: 15,0mm· Amboss Größe (axb): 120 x 105mm· Gesamtlänge: 566mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
118 mm
Ausführung:
mit Rohrspannbacken
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, Rohrspannbacken, parallel-schraubstock 25kg, parallel schraubstock, rohrspannbacken 160mm, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 4,90*
ab € 171,62*
€ 172,96*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 173,77*
€ 173,77*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 162,96*
€ 198,79*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 155,49*
€ 199,86*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 165,55*
€ 201,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830276
ab € 31,36*
Zubehör
PROMAT
4000830277
ab € 32,02*
Zubehör
PROMAT
4000830280
ab € 128,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.