Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.120mm Spann-W.150mm m.Rohrsp.-B.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214012120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830270
EAN/GTIN:
     4015448491798
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · Rohrspannbacken eingeschweißt · geschmiedet (C45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extra-hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · Schraubstock nach vorn öffnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 9,5kg· Lochabstand: 113mm· Bohrungs-Ø: 13,5mm· Amboss Größe (axb): 72 x 70mm· Gesamtlänge: 389mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
150 mm
Spanntiefe:
83 mm
Ausführung:
mit Rohrspannbacken
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 101,01*
€ 101,81*
3 Tage
26
€ 4,95*
ab € 102,29*
€ 102,29*
Lager 1690
19
Frei Haus
ab € 96,28*
€ 118,77*
4 Tage
26
€ 4,99*
ab € 97,92*
€ 120,30*
5 Tage
26
€ 8,90*
ab € 97,65452*
€ 120,49452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830275
ab € 28,50*
Zubehör
PROMAT
4000830279
ab € 128,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.