Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.100mm Spann-W.125mm geschm.Spann-T.68mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214006100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830290
EAN/GTIN:
     4015448491828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
geschmiedet (C-45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52-58) · extragroßer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extrahoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · ab Größe 120 mm mit Halterung unter den Spannbacken zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken · Schraubstock nach vorn öffnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,5kg· Lochabstand: 92mm· Bohrungs-Ø: 11,5mm· Amboss Größe (axb): 65 x 60mm· Gesamtlänge: 333mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
125 mm
Spanntiefe:
68 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 4,95*
ab € 79,17*
€ 79,17*
2 Tage
45
€ 4,95*
ab € 69,96*
€ 90,30*
Lager 1690
32
Frei Haus
ab € 73,96*
€ 90,94*
1 Tag
31
€ 5,59*
ab € 75,05*
€ 92,59*
3 Tage
43
€ 4,99*
ab € 75,19*
€ 92,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830274
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.