Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.100mm Spann-W.100mm Ganzstahl WABECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214000010
Hersteller:
     Wabeco
Herst.-Nr.:
     40102
EAN/GTIN:
     4005725401022
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
aus Ganzstahl · gehärtete Stahlbacken · mit großem Amboss · Spanabführungsrille in Führungsschiene · Rohrspannbacken · mit nachstellbarer MessingführungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg· Amboss Größe (axb): 88 x 59mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
100 mm
Spanntiefe:
53 mm
Ausführung:
Ganzstahl
Marke:
WABECO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock wabeco, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 5,50*
ab € 45,52*
€ 57,85*
5 Tage
23
€ 5,99*
ab € 45,50*
€ 57,85*
3 Tage
23
€ 4,99*
ab € 45,58*
€ 58,01*
€ 5,95*
ab € 46,32*
€ 59,97*
Lager 1690
17
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 78,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830230
ab € 77,23*
Ähnlich
PROMAT
4000830231
ab € 94,37*
Ähnlich
PROMAT
4000830232
ab € 131,41*
Ähnlich
Wabeco
40103
ab € 65,13*
Ähnlich
Wabeco
40104
ab € 93,89*
Ähnlich
Kanca
60210300125
ab € 59,78*
Ähnlich
Kanca
60210300150
ab € 83,16*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
3010000100
ab € 100,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.