Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5213100650 Herst.-Nr.: 396-LAP EAN/GTIN: 7311518172367 |
| |
|
| | |
| mit 2-Komponenten-Griff · Spezial-XT-Zahnung · Zähne präzisionsgeschliffen, geschränkt und gehärtet · bis zum 50 % höhere Schneidleistung · patentierte Beschichtung garantiert bis zu 20 % weniger Reibung, geringeren Kraftaufwand und 100 % Rostschutz · Blatt klappbar · mit Einhand-Sicherheitsverschluss · Arretierung bei geöffneter und geschlossener SägeWeitere technische Eigenschaften:· Zähne per Zoll: 7 Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 190 mm | Marke: | BAHCO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,73* | € 23,73* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,36* | € 24,65* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,05* | € 24,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,13* | € 24,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 20,53* | € 25,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|