Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider 6-42mm Ku- od.Metallrohre RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5198002450
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     31632
EAN/GTIN:
     0095691316325
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
ridgid rohrschneider
rohrabschneider
schnelleinstellbar · Metall- (Kupfer, Aluminium usw.) · ideal für Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen · leichtes und schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches · gehärtete Verschleißteile und Gleitstücke mit Drucklager für leichte Bedienung · Ersatzschneidrad im KnaufWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Kunststoff- oder Metallrohre
Weitere Informationen:
Modell:
151
Länge:
229 mm
Arbeitsbereich:
6 - 42 mm
Gewicht:
560 g
Rad-Ø:
18,7 mm
Marke:
RIDGID
für Rohre:
1/4 - 1 7/8 ″
für Rohre mm:
6,35 - 47,63 mm
Schnitttiefe:
3,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 42mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
14
Frei Haus
ab € 66,45*
€ 85,04*
2 Tage
19
€ 5,50*
ab € 66,68*
€ 85,13*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 85,48*
4 Tage
19
€ 4,99*
ab € 67,79*
€ 86,44*
6 Tage
19
€ 5,99*
ab € 68,30*
€ 87,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDGID
33185
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.