Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider 3-45mm Cu,AL,VA (max.2mm),dünnwandige Stahlrohre PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5198002338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812623
EAN/GTIN:
     4015448673293
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 3-45mm
rohrabschneider
für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm · Körper aus Magnesium · Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss · mit stahlgelagerter Vorschub-Schnellspindel · Vierrollenführung · mit ausziehbarer NOGA-Entgrater-Klinge · Schneidrad aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert, Ø 19 mm · pulverbeschichtet · Schneidradwechsel ohne Werkzeug · Ersatzschneidrad im DrehknaufWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Cu, AL, VA (max. 2mm), dünnwandige Stahlrohre
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Arbeitsbereich:
3 - 45 mm
Gewicht:
355 g
Rad-Ø:
19 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Magnesium
für Rohre:
1/8 - 1 3/4 ″
für Rohre mm:
3,18 - 44,45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 17,85*
€ 24,31*
2 Tage
227
1
€ 4,95*
ab € 17,25*
€ 24,42*
4 Tage
221
1
€ 8,90*
ab € 18,695*
€ 25,195*
3 Tage
221
1
€ 4,99*
ab € 19,06*
€ 25,70*
5 Tage
227
1
€ 5,99*
ab € 19,12*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000812625
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.