Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider 30 PRO 3-30mm Cu,Ms,AL,dünnwandige Stahlrohre ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5198001510
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     71019
EAN/GTIN:
     4004625710197
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rothenberger industrial rohrabschne...
zum Schneiden von Kupfer, Messing, Aluminium, dünnwändigen Stahlrohren · zwei Stützrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt · ausklappbarer Innenentgrater und Ersatzschneidrad im Griff · duramantbeschichtet · Ersatzschneidrad siehe Art.-Nr. 4000 812 638Weitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Cu, Ms, AL, dünnwandige Stahlrohre
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
3 - 30 mm
Gewicht:
305 g
Rad-Ø:
18,5 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
1/8 - 1 3/8 ″
für Rohre mm:
3,18 - 34,93 mm
Schnitttiefe:
3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, rohrschneider 3-30mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 19,14*
€ 24,14*
1
€ 4,90*
ab € 18,35*
€ 24,42*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 19,37*
€ 24,52*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 24,53*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 19,53*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070017D
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.