Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5183119340 Herst.-Nr.: 52010 EAN/GTIN: 4004625022665 |
| |
|
| | |
| zum präzisen und mühelosen Trennen von PP-, PE-, PEX-, PB und PVDF-Rohren · rostfreie Stahlklinge mit V-Schliff: Präziser Punktanschnitt ohne Deformation · geringer Kraftaufwand: Ideal verzahnte Schneidkurve · breite Rohrauflage: Sorgt für einen präzisen rechtwinkligen Schnitt · Auslösehebel per Knopfdruck: So können Sie das Messer automatisch und kontrolliert öffnen · Transportsicherung: Nach der Anwendung können die Zangenschenkel in Transportstellung arretiert werden Typ TC 32 für Mehrschicht-Verbundrohre MSR Typ TC 63 Professional für PVC-Rohre Weitere technische Eigenschaften: · für Material: PP/PE/PB/PEX/PVDF Weitere Informationen: | | Typ: | TC 50 Professional | Schneidbereich: | 0 - 50 mm | Marke: | ROTHENBERGER | für Rohre: | 0 - 2 ″ | für Rohre mm: | 0 - 50,8 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 48,15* | € 56,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 48,11* | € 56,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 48,35* | € 56,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 49,64* | € 59,87* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 69,69* | € 81,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|