Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschere ROCUT® TC 42 Prof.0-42mm PP/PE/PB/PEX/PVDF ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5183119300
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     52000
EAN/GTIN:
     4004625520000
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
zum präzisen und mühelosen Trennen von PP-, PE-, PEX-, PB und PVDF-Rohren · rostfreie Stahlklinge mit V-Schliff: Präziser Punktanschnitt ohne Deformation · geringer Kraftaufwand: Ideal verzahnte Schneidkurve · breite Rohrauflage: Sorgt für einen präzisen rechtwinkligen Schnitt · Auslösehebel per Knopfdruck: So können Sie das Messer automatisch und kontrolliert öffnen · Transportsicherung: Nach der Anwendung können die Zangenschenkel in Transportstellung arretiert werden Typ TC 32 für Mehrschicht-Verbundrohre MSR Typ TC 63 Professional für PVC-Rohre Weitere technische Eigenschaften: · für Material: PP/PE/PB/PEX/PVDF
Weitere Informationen:
Typ:
TC 42 Professional
Schneidbereich:
0 - 42 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
0 - 1 5/8 ″
für Rohre mm:
0 - 41,28 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrabschneider rothenberger, rohrabschneider, Einhubrohrschere, Kunststoffscheren, Ratschenrohrschere, Rocut
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
1
€ 6,90*
ab € 38,44*
€ 45,87*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 38,57*
€ 45,88*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,47*
€ 46,06*
3 Tage
86
1
€ 4,30*
ab € 39,73*
€ 48,26*
Lager 1690
141
1
€ 5,99*
ab € 45,11*
€ 53,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
52042
ab € 33,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.