Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionsspiegel Spiegel-D.30mm L.240-680mm HESSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5180011350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     460897
EAN/GTIN:
     4030884608975
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
mit Teleskopgriff, Gelenk und Glasspiegel · aus 2K-Kunststoff
Weitere Informationen:
Spiegel-Ø:
30 mm
Länge:
240 - 680 mm
Grifflänge:
100 mm
Marke:
HESSE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
10
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 9,27*
2 Tage
156
1
€ 6,90*
ab € 7,39*
€ 9,53*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 7,45*
€ 9,60*
1 Tag
170
1
€ 7,90*
ab € 7,48*
€ 9,64*
Lager 1690
159
1
€ 5,99*
ab € 8,75*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
461034
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.