Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer H Typ 37 Klammer-B.10,6mm 10mm 0,75mm 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5174100480
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0371
EAN/GTIN:
     4009729002179
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer verzinkt
passend zu NOVUS-Geräten:(Typ + Klammerlängen in mm)J-13 (4-10), J-16 (6-14), J-022 (4-6), J-25 (4-10), J-29 (6-14), R19E (4-6) · Zur Befestigung von:Papier, Folien, Stoffen, Teppichen, Dichtschienen, Heftrandmatten, KorkplattenStahldraht · verzinktVE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
0,75 mm
Klammerbreite:
10,6 mm
Schenkellänge:
10 mm
Ausführung:
superhart
Inhalt:
1000 St.
Marke:
NOVUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, feindrahtklammern tackerklammern, Heftklammer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,97*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,11*
1 Tag
52
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,14*
5 Tage
67
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 2,15*
Lager 1690
41
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
042-0373
ab € 2,02*
Ähnlich
Steinel
042-0535
ab € 3,39*
Ähnlich
Steinel
042-0536
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.