Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider f.Ku.Gesamt-L.160mm pol.ger.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5134059010
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     72 01 160
EAN/GTIN:
     4003773041245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Seitenschneider
Kunststoffseitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff
Seitenschneider
zum flächenbündigen Trennen von gespritzten Kunststoffteilen und Angussresten · mit plangeschliffener Schneidenfläche · Öffnungsfeder · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtetKopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Kunststoffüberzug· Material: Vanadin-Elektrostahl· Kopf: poliert· Norm: DIN ISO 5743
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Spitze:
gerade
Form:
0
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
1
€ 6,90*
ab € 14,69*
€ 18,03*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 14,68*
€ 18,04*
1
€ 5,90*
ab € 14,92*
€ 18,35*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 14,97*
€ 18,36*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 15,32*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
72 09 01
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.