Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5134047180 Herst.-Nr.: 74 06 180 EAN/GTIN: 4003773022985 |
| | |
|
| | |
| VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · 20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: VDE · Facette: mit · Gewicht: 280g · Form: 0 · Norm: DIN ISO 5749 Weitere Informationen: | | Griff: | Mehrkomponenten-Hüllen | Länge: | 180 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 3,8 mm | harter Draht Ø: | max. 2,7 mm | Pianodraht Ø: | max. 2,2 mm | Oberfläche: | verchromt | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (50) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,92* | € 27,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,93* | € 27,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,13* | € 28,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,69* | € 28,32* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,96* | € 29,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|