Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider L.160mm pol.Mehrkomp.-Hülle PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5134032160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000811226
EAN/GTIN:
     4015448782506
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Sonder-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Sonder-Werkzeugstahl · Norm: DIN ISO 5749
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,5 mm
harter Draht Ø:
max. 2,5 mm
Pianodraht Ø:
max. 2 mm
Kopf:
poliert
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
140
1
€ 5,49*
ab € 11,31*
€ 15,83*
Lager 1690
116
1
€ 5,99*
ab € 11,30*
€ 15,94*
5 Tage
155
1
€ 8,90*
ab € 11,73*
€ 16,39*
5 Tage
155
1
€ 7,99*
ab € 11,72*
€ 16,40*
7 Tage
155
1
€ 5,99*
ab € 11,60*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
74 02 160
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.