Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5134031350 Herst.-Nr.: 73 72 180 EAN/GTIN: 4003773074779 |
| | |
|
| | |
| schneidet nochmal 50 % leichter als der bewährte Kraftseitenschneider · geringer Kraftaufwand · selbst 4 mm dicke Drähte schneidet man mit 2-3-maligen Nachsetzen · wenig Schnittschlag · hohe Stabilität und spielfreier Gang durch angeschmiedete und präzisionsgefräste Gelenkachsen · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Facette: mit · Gewicht: 280g · Norm: DIN ISO 5749 Weitere Informationen: | | Griff: | Mehrkomponenten-Hüllen | Länge: | 180 mm | weicher Draht Ø: | max. 5,5 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 4,6 mm | harter Draht Ø: | max. 3,2 mm | Pianodraht Ø: | max. 3 mm | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Marke: | KNIPEX | Kopf: | poliert | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 36,99* | € 44,08* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,94* | € 44,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,04* | € 45,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,47* | € 45,68* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,12* | € 47,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|