Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider L.140mm pol.Form 0 Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5134031140
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 01 140
EAN/GTIN:
     4003773039747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Facette: mit · Gewicht: 131g · Form: 0 · Norm: DIN ISO 5749
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
140 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,1 mm
harter Draht Ø:
max. 2 mm
Pianodraht Ø:
max. 1,5 mm
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 12,78*
€ 15,17*
4 Tage
58
1
€ 4,79*
ab € 12,25*
€ 15,34*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 12,34*
€ 15,36*
6
€ 5,95*
ab € 13,53*
€ 15,96*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 12,88*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.