Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange Gesamt-L.160mm Zange verchr.lang,fl.VDE Mehrkomp.-Hüllen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5128019160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810271
EAN/GTIN:
     4015448512028
Suchbegriffe:
Langbeckzange
langbeckzange form 1
langbeckzange 160 mm
langbeckzange
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · lange, flache Backen · Greifflächen gezahnt · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Gesamtlänge:
160 mm
Kennzeichnung:
VDE
Backenausführung:
lang, flach
Zange:
verchromt
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN ISO 5745
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Langbeckzangen, Schnabelzange, Spitzzange, Zangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110
1
€ 5,49*
ab € 12,26*
€ 17,27*
Lager 1690
91
1
€ 5,99*
ab € 12,19*
€ 17,39*
5 Tage
122
1
€ 7,99*
ab € 12,69*
€ 17,90*
21 Tage
122
1
€ 8,90*
ab € 12,68*
€ 17,90*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 12,49*
€ 18,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
30 16 160
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.