Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange Gesamt-L.160mm Zange verchr.lang,fl.Mehrkomp.-Hüllen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5128007160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810281
EAN/GTIN:
     4015448535980
Suchbegriffe:
Langbeckzange
langbeckzange form 1
langbeckzange 160 mm
langbeckzange
lange, flache Backen · Greifflächen gezahnt · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Gesamtlänge:
160 mm
Backenausführung:
lang, flach
Zange:
verchromt
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN ISO 5745
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Langbeckzangen, Schnabelzange, Spitzzange, Zangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
112
1
€ 5,49*
ab € 7,28*
€ 10,48*
Lager 1690
91
1
€ 5,99*
ab € 7,29*
€ 10,55*
5 Tage
124
1
€ 7,99*
ab € 7,67*
€ 11,01*
2 Tage
87
1
€ 5,59*
ab € 8,02*
€ 11,52*
5 Tage
122
1
€ 8,90*
ab € 8,12*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.