Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange L.160mm flach-rund ger.Mehrkomp.-Hüllen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5122013160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810309
EAN/GTIN:
     4015448536000
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
mit Schneide (Radiozange) · gerade, flach-rund Backen, mit Brennerloch · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassenZange verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Mehrkomponenten-Hüllen· Backenausführung: flach-rund· Zange: verchromt· Norm: DIN ISO 5745
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,5 mm
harter Draht Ø:
max. 1,6 mm
Spitze:
gerade
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
1
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 10,30*
Lager 1690
94
1
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 10,37*
5 Tage
126
1
€ 8,90*
ab € 7,43877*
€ 10,68877*
5 Tage
126
1
€ 7,99*
ab € 7,81*
€ 11,16*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 8,34*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
25 05 140
ab € 13,72*
Sonstiges
Knipex
25 05 160
ab € 14,11*
Sonstiges
PROMAT
4000810814
ab € 41,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.