Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneifzange Gesamt-L.250mm Kopf pol.Zange schwarz lack.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5110001250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810314
EAN/GTIN:
     4015448557678
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
kantenzange 250mm
deutsche Form · für härteste Beanspruchung · hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 58 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange schwarz lackiert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezial-Werkzeugstahl · Norm: DIN ISO 9243
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Zange:
schwarz lackiert
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: beißzange, kantenzange din iso 9243, Beißzange, Kneifzangen, Monierzange, Zangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
41
1
€ 5,49*
ab € 8,81*
€ 12,49*
Lager 1690
34
1
€ 5,99*
ab € 8,84*
€ 12,59*
5 Tage
46
1
€ 8,90*
ab € 9,28*
€ 13,15*
5 Tage
46
1
€ 7,99*
ab € 9,74*
€ 13,74*
2 Tage
46
1
€ 6,80*
ab € 10,09*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810310
ab € 5,90*
Ähnlich
PROMAT
4000810311
ab € 5,88*
Ähnlich
PROMAT
4000810312
ab € 6,24*
Ähnlich
PROMAT
4000810313
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.