Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneifzange Gesamt-L.220mm Kopf pol.Zange schwarz lack.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5110001220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810313
EAN/GTIN:
     4015448557623
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
kantenzange din iso 9243
deutsche Form · für härteste Beanspruchung · hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 58 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange schwarz lackiert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezial-Werkzeugstahl · Norm: DIN ISO 9243
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
220 mm
Zange:
schwarz lackiert
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: beißzange, Beißzange, Kneifzangen, Monierzange, Zangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
49
1
€ 5,49*
ab € 7,35*
€ 10,41*
Lager 1690
40
1
€ 5,99*
ab € 7,30*
€ 10,48*
5 Tage
54
1
€ 8,90*
ab € 7,60*
€ 10,81*
5 Tage
54
1
€ 7,99*
ab € 7,94*
€ 11,30*
2 Tage
54
1
€ 6,80*
ab € 8,29*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810310
ab € 5,90*
Ähnlich
PROMAT
4000810311
ab € 5,88*
Ähnlich
PROMAT
4000810312
ab € 6,24*
Ähnlich
PROMAT
4000810314
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.