Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneifzange Gesamt-L.160mm Kopf pol.Zange schwarz lack.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5110001160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810310
EAN/GTIN:
     4015448557593
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
kantenzange din iso 9243
deutsche Form · für härteste Beanspruchung · hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 58 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange schwarz lackiert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezial-Werkzeugstahl · Norm: DIN ISO 9243
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Zange:
schwarz lackiert
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: beißzange, Beißzange, Kneifzangen, Monierzange, Zangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
65
1
€ 5,49*
ab € 5,95*
€ 8,43*
Lager 1690
54
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,49*
5 Tage
72
1
€ 8,90*
ab € 6,09*
€ 8,64*
5 Tage
72
1
€ 7,99*
ab € 6,37*
€ 9,04*
2 Tage
73
1
€ 6,80*
ab € 6,75*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
50 00 160
ab € 8,27*
Ähnlich
PROMAT
4000810311
ab € 5,88*
Ähnlich
PROMAT
4000810312
ab € 6,24*
Ähnlich
PROMAT
4000810313
ab € 7,30*
Ähnlich
PROMAT
4000810314
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.