Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 869/4M m.6-KT.-Antr.SW 5,5mm L.50mm m.Magnet WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5059133055
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060420001
EAN/GTIN:
     4013288101075
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · mit starkem Dauermagnet Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN ISO 1173 E 6,3Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Magnet
Weitere Informationen:
Schlüsselweite mm:
5,5 mm
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
WERA
Antrieb mm:
6,3 mm
Produktspezifikation:
mit 6-Kant-Antrieb
Modell:
05060420001
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
1
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,62*
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 1,95*
€ 2,67*
2 Tage
95
1
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 2,67*
2 Tage
95
20
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,68*
Lager 1690
84
1
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060429001
ab € 1,90*
Ähnlich
Wera
05060425001
ab € 1,79*
Ähnlich
Wera
05060426001
ab € 2,36*
Ähnlich
Wera
05060427001
ab € 2,21*
Ähnlich
Wera
05060428001
ab € 2,19*
Ähnlich
Wera
05060421001
ab € 1,79*
Ähnlich
Wera
05060422001
ab € 1,79*
Ähnlich
Wera
05060423001
ab € 1,80*
Ähnlich
Wera
05060424001
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.