Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5047230176 Herst.-Nr.: 05004356001 EAN/GTIN: 4013288204370 |
| | |
|
| | |
| (Hochbox) · formstabil, robust, mit Tragegriff · zur Aufbewahrung/zum Transport von langen Werkzeugen und Teilen · hohe Schnitt- und Stichresistenz · mit Klettzone zum Andocken an das Wera 2go-System Weitere Informationen: | | Breite: | 100,0 mm | Farbe: | schwarz | Marke: | WERA | Tiefe: | 100,0 mm | Höhe: | 295,0 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera werkzeugmappe, werkzeugtasche, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Servicetasche, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,88* | € 27,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,91* | € 27,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,80* | € 28,09* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,60* | € 29,56* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,71* | € 32,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|