Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftgewindeschneider RRI-T330M12 in Stahl:M6-M12 330min-¹ B12 RED ROOSTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4688241098
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RRI-T330M12
EAN/GTIN:
     8717981392728
Suchbegriffe:
Druckluft-Gewindeschneider
Druckluftgewindeschneider
Gewindeschneider Druckluft
druckluft gewindeschneider
Drehrichtung einstellbar per Wippschalter · unterschiedliche Schnellwechselhalter für die einzelnen Gewindegrößen · links- und rechtshändig einsetzbar · seitlicher Griff für zusätzliche Stabilität · vibrationsarm · Geräusch gedämpft · Auspuff durch den HandgriffWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,63kg
Weitere Informationen:
Gewinde:
in Stahl: M6 - M12
Leerlaufdrehzahl:
330 min-¹
Kegel an der Bohrwelle:
B12
Schlauch-Ø:
10 mm
Luftanschluss:
PT 1/4″
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Anschlussgewinde:
6,3 mm (1/4″) IG
Marke:
RED ROOSTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindeformer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,52*
€ 651,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,13*
€ 652,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,74*
€ 711,76*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,43*
€ 775,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,98*
€ 730,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 613,97*
€ 730,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 613,96*
€ 730,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,14*
€ 689,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 579,13*
€ 689,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 579,11*
€ 689,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 579,10*
€ 689,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 579,09*
€ 689,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,73*
€ 681,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,52*
€ 669,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.