| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4688241097 Herst.-Nr.: RRG-26115 EAN/GTIN: 8717981400119 |
| |
|
| | |
| Winkelausführung · Entgratanwendungen, Schweißnahtbearbeitung und Stanzschleifanwendungen · die Welle kann per Druckknopf für einen einfachen Wechsel der Grate arretiert werden · einstellbarer Endauspuff · Lufteinlass mit DrehgelenkWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Leerlaufdrehzahl: | 2000 min-¹ | Spannzangen-Ø: | 6 mm | Luftverbrauch: | 450 l/min | Anschlussgewinde: | 6,3 mm (1/4″) IG | Gewicht: | 0,6 kg | Marke: | RED ROOSTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,40* | € 128,58* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 103,89* | € 128,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,76* | € 132,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|