| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4688241058 Herst.-Nr.: RRG-3611 EAN/GTIN: 8717981000371 |
| |
|
| | |
| zum Planschleifen in Metall- und Holzverarbeitung · ergonomische Form · gut ausbalanciert · schallgedämpfter LuftauslassWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,75kg· Luftverbrauch: 400l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Schleifband: | 10x330 mm | Leerlaufdrehzahl: | 20000 min-¹ | Anschlussgewinde: | 6,3 mm (1/4″) IG | Marke: | RED ROOSTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,55* | € 211,38* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,61* | € 211,69* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,90* | € 212,65* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,70* | € 216,14* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,64* | € 255,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|