| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4688241042 Herst.-Nr.: RRG-260RE EAN/GTIN: 8717981400089 |
| |
|
| | |
| zum Entgraten und Endbearbeiten von Schweiß- oder Gussnähten sowie leichten Schleifarbeiten · Spindelarretierung · Kompositgehäuse · beweglicher Luftanschluss · Luftaustritt hinten · Einstellrad zur Leistungseinstellung nach Wunsch des BedienersWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Leerlaufdrehzahl: | 25000 min-¹ | Spannzangen-Ø: | 6 mm | Luftverbrauch: | 450 l/min | Gewicht: | 0,5 kg | Marke: | RED ROOSTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,31* | € 73,79* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,83* | € 73,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,67* | € 73,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,14* | € 74,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,57* | € 87,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|